Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Liukumaton mattosarja viisiosainen työkaluvaunuun 1

Tuote nro.: 914996 1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Mittaleikkaus
Leveys 498 mm
Syvyys 293 mm
Paksuus 2 – 3 mm
Pinta Auki
Tuotetyyppi Liukuestematto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914996 1
Valmistajan numero 914996 1

Kuvaus

Malli:

Nuppurakenteella varustettu matto, materiaali PES/lasilankakangas, molemmilla puolilla luistamaton PVC-vaahtopinnoite. Erittäin liukumaton ja vetoluja. Väri antrasiitti.

Käyttö:

Asennetaan laatikoihin tai työkaluvaunun vetolaatikoihin. Estää liukumisen ja suojaa säilytettäviä työkaluja.

Standardi:

DIN EN 597-1 / 6.4 (syttyvyystarkastus); VDI 2700:2009 / sivu 15 / kohta 11.3 (muovautumis- ja painumiskäyttäytyminen). REACH-määräykset täyttyvät, matot eivät sisällä SVHC-aineita, joiden massaosuus on > 0,1 %, RoHS-yhdenmukainen.

Sopii:

Työkaluvaunu nro 914505, 914700, 916360, 916462.

Ohje:

Märissä olosuhteissa ei liukumaton.