{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 1200 | |
Korkeus | 910 mm | |
Leveys | 1 100 mm | |
Syvyys | 450 mm | |
Kuormatason leveys | 850 mm | |
Kuormatason syvyys | 450 mm | |
Kuormatason korkeus | 206 mm | |
Pyörän ⌀ | 125 mm | |
Kantavuus | 250 kg | |
Pyörän materiaali | TPE | |
Paino | 14 kg | |
Tuotetyyppi | Kuljetusvaunu |
Tuotekoodi | 919811 1200 | |
EAN / GTIN | 4017976012001 | |
Valmistajan numero | 1200 |