{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 2503 | |
Korkeus | 990 mm | |
Leveys | 1 325 mm | |
Syvyys | 809 mm | |
Kuormatason leveys | 1 200 mm | |
Kuormatason syvyys | 800 mm | |
Kuormatason korkeus | 270 mm | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 200 mm | |
Kantavuus | 600 kg | |
Pyörän materiaali | TPE | |
Paino | 35 kg | |
Standardi | EN 1757-3 | |
Tuotetyyppi | Kuljetusvaunu |
Tuotekoodi | 919800 2503 | |
EAN / GTIN | 4017976025032 | |
Valmistajan numero | 2503 |