{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Drawer/pull-out shelf load capacity | 200 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Individual drawer release system | Yhden käden | |
Drawer usable area in G | 26×24 | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 26×24G | |
Front height | 250 mm | |
Usable height | 225 mm | |
Usable width | 650 mm | |
Usable depth | 600 mm | |
Usable width in G | 26 | |
Usable depth in G | 24 | |
with individual drawer release system | kyllä | |
Application range | Asennusvaunu | |
Weight | 20 kg | |
Tuotetyyppi | Laatikko |
Tuotekoodi | 931168 250 | |
EAN / GTIN | 4062406132118 |