Työkalukaappirunko ilman laatikoita

Tuote nro.: 942801
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Kiinnitysapu: Punch out
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Kuvaus

Malli:

Vetolaatikoiden ja ovien kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Kaapin voi lukita keskitetysti. Suojapelti, jossa nastasylinterilukko, mahdollistaa muuntamisen elektroniseen GARANT-lukkojärjestelmään. Yksittäisaukaisun varmistus estää usean laatikon aukeamisen samanaikaisesti.

Sopii:

Vetolaatikko nro 942823.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Kun kaappirunko varustetaan laatikoilla, on otettava huomioon,että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee kaapinhyötykorkeus.