Article no.: 942801
on request
In stock
0 pieces in stock
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
253,34 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Share product
Brand: GARANT
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Pomoć kod pričvršćivanja Punch out
Podešavanje visine u rasteru 25
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Information

  • Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
  • Pomoć kod pričvršćivanja Punch out
  • Podešavanje visine u rasteru 25
  • Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
  • Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Description

Izvedba:

Za prihvat ladica i vratiju u rasteru od 25 mm. Ormar s centralnim zaključavanjem. Zaslon s cilindričnom bravom sa zatikom omogućuje ugradnju dodatnih sustava zaključavanja GARANT. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istovremeno otvaranje više ladica.

Odgovara:

Ladice br. 942823.

Lakiranje:

Svijetlo siva RAL 7035 prevlačenje prahom.

Napomena:

  • Prilikom opremanja kućišta ormara ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinačnih prednjih visina daje korisnu visinu ormara.

Share this product

or copy this link

To shopping cart