• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Perusrunko ilman peitelevyä 26G

Tuote nro.: 935560 26G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi Perusrunko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 935560 26G
EAN / GTIN 4062406109974

Kuvaus

Malli:

Luja runko kulmaraudoista, tuettu, kiinnihitsattu. Etukorkeus 50 mm. Tarvitaan ehdottomasti hyllymoduulien vakauttamiseen. Voidaan käyttää nron 935535 tai 935565 kanssa alimpana säilytyshyllynä.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.