{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 15 kg | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
tyyppi | Jatkokaappi, täydellinen | |
Sarja | Tool24 Smartline | |
Varastointiala | 5 m2 | |
Korkeus | 1 390 mm | |
Leveys | 717 mm | |
Syvyys | 750 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 153 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 612 mm | |
Laatikoiden lukumäärä | 54 | |
Jakaminen laatikon sisällä | 9×36 E | |
Paino | 404 kg | |
Tuotetyyppi | Tavaranannostelujärjestelmä |
Tuotekoodi | 979000 S54 |