{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulosvetoseinän kantavuus | 600 kg | |
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 2 400 kg | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sarja | Tool24 Smartline | |
Korkeus | 2 000 mm | |
Leveys | 717 mm | |
Syvyys | 750 mm | |
Pystyvetolaatikoiden määrä | 155 mm | |
Ulosvetoseinän hyötykorkeus | 1 750 mm | |
Ulosvetoseinien määrä | 4 | |
Työkalutelineiden nro 970130 lukumäärä | 24 | |
Työkalupitimien lukumäärä | 120 | |
Akseliväli A | 127 mm | |
ulosvetoseinän malli | lattiaohjaus | |
Paino | 320 kg | |
Tuotetyyppi | Tavaranannostelujärjestelmä |
Tuotekoodi | 979100 HSK100 |