Läpinäkyvä magneettisuojus A4 sarja, 10 osaa BLUE

Tuote nro.: 974615 BLUE
Aseta hinta 10 kpl (6,00 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 316 mm
Leveys 230 mm
Paksuus 0,32 mm
Väri sininen
Soveltuu enintään paperikokoon DIN A4
Tuotetyyppi Läpinäkyvä suojus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974615 BLUE
EAN / GTIN 4016946713115
Valmistajan numero ITH4M/10 03

Kuvaus

Malli:

Joustavat magneettisuojukset mattapintaista, liuotteetonta kovamuovikalvoa, jossa värillinen reunus. Säilyttää dokumentit.
Kiertävän magneettiliuskan ansiosta dokumentit voidaan vaihtaa nopeasti.

Käyttö:

Voidaan käyttää pystynä tai vaakana. Sopii erityisesti hätäsuunnitelmien, varoitusten, käyttöohjeiden ja toimintaohjeiden kiinnitykseen.

Ohje:

Yksittäisien värien 10-osainen sarja löytyy eShop-myymälästämme osoitteessa www.hoffmann-group.com
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin