Läpinäkyvä magneettisuojus A3 sarja, 10 osaa RED

Tuote nro.: 974616 RED
Aseta hinta 10 kpl (9,06 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 442 mm
Leveys 318 mm
Paksuus 0,32 mm
Väri punainen
Soveltuu enintään paperikokoon DIN A3
Tuotetyyppi Läpinäkyvä suojus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974616 RED
EAN / GTIN 4016946713184
Valmistajan numero ITH3M/10 01

Kuvaus

Malli:

Joustavat magneettisuojukset mattapintaista, liuotteetonta kovamuovikalvoa, jossa värillinen reunus. Säilyttää dokumentit.
Kiertävän magneettiliuskan ansiosta dokumentit voidaan vaihtaa nopeasti.

Käyttö:

Voidaan käyttää pystynä tai vaakana. Sopii erityisesti hätäsuunnitelmien, varoitusten, käyttöohjeiden ja toimintaohjeiden kiinnitykseen.

Ohje:

Yksittäisten värien 10-osaiset sarjat löytyvät eShopistamme osoitteessa www.hoffmann-group.com
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin