Keskustelupöytä 1000

Tuote nro.: 974202 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Pöytälevyn paksuus: 25
  • Värivalikoima: Koriste: metallinharmaa, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, vaahtera, luonnonvärinen tammi; Metalli: Puhtaanvalkoinen, alumiinihopea, metallinharmaa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pöytälevyn paksuus 25 mm
Värivalikoima Koriste: metallinharmaa, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, vaahtera, luonnonvärinen tammi; Metalli: Puhtaanvalkoinen, alumiinihopea, metallinharmaa
Korkeus 740 mm
1 000 mm
Työtason paksuus 25 mm
Työtason materiaali Lastulevy, keinohartsipinnoitettu
Työtason pinnoite Melamiini
Levymuoto pyöreä
Paino 33 kg
Tuotetyyppi Toimistopöytä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974202 1000
EAN / GTIN 2050002053632
Valmistajan numero T19908

Kuvaus

Malli:

Mukava neuvottelupöytä Vakaa alusta, poikkituki. Jalkaputki 2 mm:n muototeräsputkea, 50/50 mm, nelikulmainen. Sidottu muotoon jäykistystuella. Erinomainen jalkatila ergonomisen jalustan ansiosta.
Pyöreä melamiinipöytälevy, ø 1000 mm, 25 mm paksu.

Pintakäsittely:

Koristepöytälevy, saatavilla 5 väriä: kuninkaanvaahtera, luonnontammi, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, metallinharmaa.
Jalusta, saatavilla 3 väriä: puhtaanvalkoinen, alumiininhopea, metallinharmaa.

Ohje:

Seuraavat koristepinnat ovat saatavilla vain 31.7.2023 asti: pyökki, saarni, vaahtera, pähkinä.