Jalkatilan suojalevy puu 1600 mm

Tuote nro.: 974112 1600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Värivalikoima: Koriste: metallinharmaa, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, vaahtera, luonnonvärinen tammi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Värivalikoima Koriste: metallinharmaa, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, vaahtera, luonnonvärinen tammi
Korkeus 490 mm
Leveys 1 450 mm
Syvyys 16 mm
Pöytiin, joiden leveys on 1 600 mm
Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen kyllä
Tuotetyyppi Jalkatilan suojalevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974112 1600
EAN / GTIN 2050002053519
Valmistajan numero ZVTI25-2

Kuvaus

Malli:

Puuta, koristepinta. Optimaalinen näkösuoja.
Kiinnitys levyn alapintaan.

Sopii:

Toimistopöydät nro 974024; 974042.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitystarvikkeet.

Pintakäsittely:

Koristepinta, saatavilla 5 väriä: kuninkaanvaahtera, luonnontammi, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, metallinharmaa.

Ohje:

Seuraavat koristepinnat ovat saatavilla vain 31.7.2023 asti: pyökki, saarni, vaahtera, pähkinä.