• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Jalkatilan suojalevy Metalli 1600 mm

Tuote nro.: 974113 1600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Värivalikoima: Metalli: Puhtaanvalkoinen, alumiinihopea, metallinharmaa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Värivalikoima Metalli: Puhtaanvalkoinen, alumiinihopea, metallinharmaa
Korkeus 490 mm
Leveys 1 450 mm
Syvyys 0,9 mm
Pöytiin, joiden leveys on 1 600 mm
Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen kyllä
Tuotetyyppi Jalkatilan suojalevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974113 1600
EAN / GTIN 2050002053533
Valmistajan numero ZVTI25-2

Kuvaus

Malli:

Terästä, pyöreät reiät.
Kiinnitys levyn alapintaan.

Sopii:

Toimistopöydät nro 974024; 974042.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitystarvikkeet.

Pintakäsittely:

Saatavilla 3 väriä: puhtaanvalkoinen, alumiininhopea, metallinharmaa.