ESD-materiaalivaunu, Korkeus: 1300mm

Tuote nro.: 972060 1300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Korkeudensäätö portaittain: 50
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Korkeudensäätö portaittain 50 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Korkeus 1 300 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 700 mm
Hyötykorkeus 970 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä 2
Enimmäiskantokyky 200 kg
Paino 32 kg
Tuotetyyppi Materiaalivaunut

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972060 1300
EAN / GTIN 4062406167103
Valmistajan numero 972060 1300

Kuvaus

Malli:

Runko ja päällirakenne 4-kulmaista teräsputkea, teräslevyalusta. Ripustusreiät rungon etu- ja takapuolella (50 mm:n välein) hyllytasojen, lokeroilla varustetun kiskon jne. kiinnitykseen, koko 1000 mm. Kierreholkit rungon sisäpuolella reikälevyn asennusta varten. 4 kääntyvää TPE-pyörää, joissa on seisontajarru, ⌀ 125 mm, harmaat hankausta kestävät, sähköä johtavat pyörät.

Käyttö:

Lisävarusteena saatavana hyllytasot, lokerokisko ja reikäseinät, koko 1000 mahdollinen.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin