{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakennetyyppi | Teräsrakenne | |
Materiaalin paksuus | 1,5 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Korkeudensäätöväli | 900 mm - 1 050 mm | |
Leveys | 50 mm | |
Syvyys | 700 mm | |
Sopii tason syvyyteen | 750 mm | |
Tuotetyyppi | Jalkaosa |
Tuotekoodi | 972185 900 |