• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

ESD-etiketinpidinsarja, keltainen 10 osaa 2

Tuote nro.: 972318 2
Aseta hinta 10 kpl (0,87 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
241 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Korkeus 14 mm
Leveys 35 mm
Väri keltainen
Sopii etikettileveydelle G 2
Sarjan sisältö 10
Tuotetyyppi Merkintäkilpi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972318 2
EAN / GTIN 4067263037088

Kuvaus

Malli:

Etiketinpidin, joka kiinnitetään pienille osille tarkoitettuihin easyPick-lokeroihin. Merkintä suoraan vesiliukoisella kynällä.

Sopii:

Nro 972312 ja 972313 koot 2×3/1; 2×6/1; 3×6/3; 4×4/2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin