{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Korkeus | 324 mm | |
Leveys | 238 mm | |
Materiaali | jäykkä PVC-kalvo | |
Väri | punainen | |
Tarttuma-aukko saatavana | ei | |
Voidaan käyttää pystynä tai vaakana | kyllä | |
Soveltuu enintään paperikokoon | DIN A4 | |
itseliimautuva takasivu irrotettava | kyllä | |
Auki käännettävä magneettien etupuoli | kyllä | |
lasilla luettavissa molemmin puolin | kyllä | |
Sarjan sisältö | 10 | |
Tuotetyyppi | Läpinäkyvä suojus |
Tuotekoodi | 974631 RED | |
EAN / GTIN | 4005546405827 | |
Valmistajan numero | 4882-03 |