DURAFRAME® läpinäkyvä suojus Sarjassa 2 osaa R/W

Tuote nro.: 974630 R/W
Aseta hinta 2 kpl (19,61 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 324 mm
Leveys 238 mm
Materiaali jäykkä PVC-kalvo
Väri punavalkoinen
Tarttuma-aukko saatavana ei
Voidaan käyttää pystynä tai vaakana kyllä
Soveltuu enintään paperikokoon DIN A4
itseliimautuva takasivu irrotettava kyllä
Auki käännettävä magneettien etupuoli kyllä
lasilla luettavissa molemmin puolin kyllä
Sarjan sisältö 2
Tuotetyyppi Läpinäkyvä suojus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974630 R/W
EAN / GTIN 4005546406565
Valmistajan numero 4944 132

Kuvaus

Malli:

Magneettitasku PVC-kovakalvoa itsetarttuvalla takasivulla, liimautuu kaikkiin sileisiin, kantaviin pintoihin (puu, lasi, metalli jne.). Irrotettava, uudelleenkäytettävä.

Käyttö:

Helppo asiakirjojen vaihto avattavan magneettisen etukannen avulla. Tiedot ovat luettavissa molemmin puolin lasitasoilla. Voidaan käyttää pystynä tai vaakana. Soveltuu esim.:
  • Hätäsuunnitelmille tai varoituksille (punainen).
  • Koneenkäyttöohjeille (sininen).
  • Toimintaohjeille
  • vaarallisia aineita koskevien määräysten mukaisesti (oranssi).
  • Erittäin suurta huomiota vaativille ilmoituksille ja vaaratiedotteille (kaksivärinen).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin