{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1 000 kg | |
Oven avautumiskulma | 250 astetta | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 2 000 mm | |
Leveys | 1 000 mm | |
Syvyys | 700 mm | |
Leveys G | 40 | |
Syvyys G | 28 | |
Hyötykorkeus | 1 845 mm | |
Kiinnityskiskot | 2 paar | |
Poikkikannattimien lukumäärä | 8 | |
Työkalupitimien lukumäärä | 136 | |
Akseliväli A | 75 mm | |
Kaapin rakennustapa | peruskaappi | |
kaapin etuosat | ikkunallinen saranaovi | |
Paino | 115 kg | |
Tuotetyyppi | CNC-tilakaappi |
Tuotekoodi | 971453 VDI40 | |
EAN / GTIN | 4062406165055 |