{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hyötyleveys | 900 mm | |
Hyötysyvyys | 400 mm | |
Hyötyleveys G | 36 | |
Hyötysyvyys G | 16 | |
Tuotetyyppi | Vetoalusta |
Tuotekoodi | 940572 40 | |
EAN / GTIN | 4062406134990 |