{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,8 mm | |
Oven avautumiskulma | 110 astetta | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Korkeus | 2 090 mm | |
Leveys | 610 mm | |
Syvyys | 500 mm | |
Osaston hyötyleveys | 230 mm | |
Osaston hyötysyvyys | 465 mm | |
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus | 1 260 mm | |
Hattuhyllyn hyötykorkeus | 345 mm | |
Hyllytason leveys | 220 mm | |
Hyllytasohn syvyys | 465 mm | |
Istuinpenkin korkeus | 420 mm | |
Istuinpenkin syvyys | 315 mm | |
Osastojen lukumäärä | 2 | |
Paino | 45 kg | |
Tuotetyyppi | Vaatekaappi |
Tuotekoodi | 949624 2 |