{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,8 mm | |
Oven avautumiskulma | 110 astetta | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Korkeus edessä | 1 800 mm | |
Korkeus takana | 2 000 mm | |
Leveys | 900 mm | |
Syvyys | 500 mm | |
Osaston hyötyleveys | 220 mm | |
Osaston hyötysyvyys | 465 mm | |
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus | 1 260 mm | |
kunkin vinokatto-hattuhyllyn hyötykorkeus | 360 mm - 530 mm | |
Hyllytason leveys | 220 mm | |
Hyllytasohn syvyys | 465 mm | |
Osastojen lukumäärä | 3 | |
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä | 1 | |
Vaatetankojen lukumäärä | 1 | |
soveltuu umpikypärälle | kyllä | |
kaapin etuosat | teräslevysaranaovi | |
Jalustan rakenne | Jalusta | |
Viisto katto | kyllä | |
Tuuletusraot ovessa | kyllä | |
Erikoispintakäsittely mahdollinen | ei | |
Paino | 70 kg | |
Lukon malli | Nastasylinterilukko | |
Standardi | DIN 4547 | |
Tuotetyyppi | Vaatekaappi |
Tuotekoodi | 949620 3 |