{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,8 mm | |
Oven avautumiskulma | 110 astetta | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Korkeus edessä | 2 090 mm | |
Korkeus takana | 2 290 mm | |
Leveys | 610 mm | |
Syvyys | 500 mm | |
Osaston hyötyleveys | 220 mm | |
Osaston hyötysyvyys | 465 mm | |
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus | 1 260 mm | |
kunkin vinokatto-hattuhyllyn hyötykorkeus | 360 mm - 530 mm | |
Istuinpenkin korkeus | 420 mm | |
Istuinpenkin leveys | 610 mm | |
Istuinpenkin syvyys | 315 mm | |
Paino | 59 kg | |
Tuotetyyppi | Vaatekaappi |
Tuotekoodi | 949640 2 |