Reikälevypystykaappi, jossa ikkunalliset pariovet 2000 mm

Tuote nro.: 942043 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
2000
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Ulosvetoseinän kantavuus: 80
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 000
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Oven avautumiskulma: 250
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Ulosvetoseinän kantavuus 80 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä 1 000 kg
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Oven avautumiskulma 250 astetta
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 2 000 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 700 mm
Leveys G 40
Syvyys G 28
Ulosvetoseinän hyötykorkeus 1 690 mm
Ulosvetoseinän hyötysyvyys 635 mm
Reikäseinien lukumäärä 3
Malli Reikäseinä-pystykaappi
Kaapin rakennustapa peruskaappi
Paino 243 kg
Tuotetyyppi Pystykaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 942043 2000
EAN / GTIN 4062406135478

Kuvaus

Malli:

Reikälevypystykaappi, 40/28G.
Malli kuten nrossa 942033 koko 2000/4, kuitenkin 3 ulosvedettävää hyllyä. Sopii erinomaisesti nosto- ja sidontavälineiden tilaa säästävään säilytykseen.

Toimituksen sisältö:

3 säilytyskaukaloa sidontavälineille nro 942054 koko 2; 4 yleiskäyttöistä pidintä 45° nro 955590 koko 75; 4 yleiskäyttöistä pidintä 90° nro 955600 koko 100×100.

Pintakäsittely:

Vakiokehys vaaleanharmaa RAL 7035, ovet antrasiitinharmaat RAL 7016, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat