{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Ulosvetoseinän kantavuus | 175 kg | |
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 700 kg | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Korkeudensäätö portaittain | 37 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 1 000 mm | |
Leveys | 750 mm | |
Syvyys | 700 mm | |
Leveys G | 30 | |
Syvyys G | 28 | |
Pystyvetolaatikoiden määrä | 160 mm | |
Ulosvetoseinän hyötykorkeus | 680 mm | |
Ulosvetoseinän hyötyleveys | 153 mm | |
Ulosvetoseinän hyötysyvyys | 627 mm | |
Kaapin rakennustapa | peruskaappi | |
Paino | 181 kg | |
Tuotetyyppi | Pystykaappi |
Tuotekoodi | 942004 1000 |