• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

UNI Panel S

Tuote nro.: 955440 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9
Sarja Panel
Korkeus 1 375 mm
Leveys 300 mm
Syvyys 380 mm
Kantavuus 30 kg
Paino 17 kg
Tuotetyyppi Reikäseinän asennusalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955440 S
EAN / GTIN 4062406583286

Kuvaus

Malli:

Tukeva teräspeltinen tukipylväs, kaksiseinämäinen, kummallakin puolella reikälevy □ 9×9 mm, 37 mm:n reikävälit reikälevytarvikkeiden ja Easyfix-koukkujen ja -pidikkeiden kiinnittämiseen. Tuleva antrasiitti pohjalevy mahdollistaa helpon asennuksen ja siirtämisen.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja antrasiitti RAL 7016. Ei määritettävissä.

Ohje:

Merkintätaulut löytyvät numeroilla 955443 - 955444. Sopivat kuvat (eri käyttötarkoitukset) merkintätauluihin löytyvät numerolla 955474.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet