Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 28G, Korkeus 150 mm

Tuote nro.: 958086
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Kuvaus

Malli:

Sokkeli teräslevyä, kiinnitetään rungon alle.
Sokkeli, korkeus 150 mm, irrotettava levy (edessä ja takana), työkalukaappien kuljettamiseen.

Sopii:

Työkalukaapit nro 931005932122, Office Station nro 948800.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Sokkelin koko 24 kuljettaminen trukilla ei turvallisuussyistä ole sallittu.
Kaappeja ei saa siirtää kuormattuna.