• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Base con paneles desmontables, profundidad 28G, Altura 150 mm

Número de artículo: 958086
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

Base de chapa de acero para instalar debajo de la carcasa.
Base de 150 mm de altura, con paneles desmontables (delante y detrás), para el transporte de armarios de herramientas.

Idóneo para:

Armarios de herramientas n.°  931005 - 932122, estación de oficina n.°  948800.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Por motivos de seguridad técnica, la base de tamaño 24 no está autorizada para el transporte con una carretilla elevadora.
Los armarios no deben moverse cuando están cargados.