Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 100 mm 30

Tuote nro.: 958145 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 100 mm
Leveys 750 mm
Syvyys 500 mm
Sopii rungon leveyteen G:ssä 30
Sopii rungon syvyyteen G:ssä 20
Tuotetyyppi Jalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 958145 30
EAN / GTIN 4062406133344

Kuvaus

Version:

Base of sheet metal for fitting under the cabinet casing.
Base 100 mm high with removable fascia (front and back).

Suitable for:

Cabinets No. 940001940237; No. 940801940907; No. 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, No. 971201971349, No. 987001.

Colour:

Light grey RAL 7035, powder-coated.

Note:

The base is not approved for transport using a pallet truck.
Cabinets must not be moved when loaded.