{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 100 mm | |
Leveys | 500 mm | |
Syvyys | 550 mm | |
sopii järjestelmäkaappiin koko | 500 | |
Sopii kaappileveydelle | 500 mm | |
soveltuu harukkatrukille/nostovaunulle | ei | |
Korkeudentasaus työkalukaapeilla nro 942906 - 945000 | kyllä | |
Jalustan rakenne | Sokkeli kuumasinkittyä ruostumatonta terästä, korkeus säädettävä | |
Irrotettava suojalevy takana | ei | |
Irrotettava suojalevy edessä | ei | |
Tuotetyyppi | Jalusta |
Tuotekoodi | 957077 500 |