{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 200 kg | |
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1 600 kg | |
Korkeudensäätö portaittain | 20 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 2 000 mm | |
Leveys | 1 434 mm | |
Syvyys | 725 mm | |
Leveys E | 2×36E | |
Syvyys E | 36E | |
Leveys / syvyys E | 2×36 E / 36 E | |
Hyötykorkeus | 1 860 mm | |
Lokeroalustojen määrä | 10 | |
Kaapin rakennustapa | peruskaappi | |
kaapin etuosat | ikkunallinen liukuovi | |
Paino | 249 kg | |
Tuotetyyppi | Raskaiden tavaroiden kaappi |
Tuotekoodi | 958420 1434/F | |
Valmistajan numero | 958420 1434/F |