Lukitusjärjestelmän lukkosylinteri ja 2 avainta 3/300

Tuote nro.: 950072 3/300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttöalue HO-lukitusjärjestelmä
Tuotetyyppi Avainpesä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950072 3/300
EAN / GTIN 2050002041622
Valmistajan numero 238314 637790 0003

Kuvaus

Malli:

Lukitusjärjestelmien lukkosylintereitä voidaan käyttää vakiolukkosylinterien (Ho 001 − Ho 200) sijaan. Uuden lukitusjärjestelmän tilauksen mukana toimitetaan turvakortti.

Käyttö:

Enintään 300 erilaista lukitusta mahdollista kolmella päähierarkiatasolla, esimerkiksi useampia ryhmiä/osastoja enintään 300 lukituksella ja useampia ryhmä-, pääryhmä- tai yleisavaimia. Suunnitelmalomake toivottava.

Ohje:

  • Lukitusjärjestelmät ovat erikoisvalmisteisia mittatilaustöitä ja vaativat suunnittelua. Uutta järjestelmää tilattaessa on esitettävä kokonaan täytetty ja allekirjoitettu lukitussuunnitelma / suunnitelmalomake.
  • Asiakas saa ensimmäisen tilauksen jälkeen turvakortin, joka on myös käyttöoikeustodistus. Jälkitilaus ja lukitusjärjestelmän laajentaminen on mahdollista vain esittämällä kopio turvakortista.
  • Jälkitilauksissa on ehdottomasti ilmoitettava järjestelmän tunniste (neljä kirjainta) ja numeron 950072 koko 3/300 ja koko 3/2000 kohdalla myös avainpesien tarkka sijainti halutuissa ryhmissä/pääryhmissä. Numeron 950074 yhteydessä on ilmoitettava, halutaanko tilata yleisavain, ryhmäavain tai pääryhmäavain.
  • Lukitusjärjestelmät ovat mittatilaustöitä eikä niitä voi palauttaa!