Kaukalovalikoima 50/1

Tuote nro.: 950197 50/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikoiden hyötyala G 36×14
Korkeus 25 mm
Leveys 900 mm
Syvyys 350 mm
Leveys G 36
Syvyys G 14
Kaukalon korkeus 25 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta ≥ 50 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 36
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 14
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 900 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 350 mm
Materiaali muovi
Paino 1,429 kg
Tuotetyyppi Vetolaatikon kaukalo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950197 50/1
EAN / GTIN 4062406573546

Kuvaus

Malli:

Kaukalot ja painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäpuolet uritettu välilevyjen käyttöä varten.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 36×14G.

Sopii:

Vetolaatikot 36×14G.

Sisältö:

Kaukalot 1K nro 951415: 6 × koko 6×8/4; 6 × koko 6×6/4
Paikoilleen painettavat kaukaloiden välilevyt (10 kappaletta) nro 951275: 5 × koko C

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat