Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Järjestelmäkaappi teräslevy-työntöovet, leveys mm / Malli: 2000/F

Tuote nro.: 956640 2000/F

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

leveys mm / Malli Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 100
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 000
  • Korkeudensäätö portaittain: 20
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 100 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä 1 000 kg
Korkeudensäätö portaittain 20 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Malli F
Korkeus 1 200 mm
Leveys 2 000 mm
Syvyys 550 mm
Hyötykorkeus 1 060 mm
Lokeroalustojen määrä 4
Kaapin rakennustapa peruskaappi
kaapin etuosat teräslevyliukuovi
Paino 115 kg
Tuotetyyppi Hyllytasokaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 956640 2000/F
Valmistajan numero 956640 2000/F

Kuvaus

Malli:

  • Vetolaatikoita, lokeroalustoja jne. voidaan kiinnittää 20 mm:n reikävälillä. Perus- ja pinokaapeissa on vastaava rei'itys päällekkäin kiinnittämistä varten, jälkiasennus pyöröalustalla (1 200 mm:n korkeuteen saakka) tai kiinnitys seinään.
  • Ovissa suojareunat, vahvistetut ja vääntöjäykät, saatavana pariovina tai liukuovina, kokopeltimallina tai ikkunallisena (polykarbonaattilevy). Kaappia voi käyttää myös ilman ovia avohyllystönä.
  • Nastasylinterilukot, kussakin 2 kääntökahvaan integroitua avainta. Pyydettäessä lukitusjärjestelmälukkojen mukana voidaan toimittaa turvatodistus lisämaksusta.

Pintakäsittely:

Vakiotoimituksessa runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovissa ja laatikoissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Järjestelmäkaappien hyllyt ja tarvikkeet - katso nro 957000957100.
  • Laatikkojen asennus peruskaappeihin rungon yläosaan, lisäkaappeihin rungon alaosaan.
  • Laatikoin varustetut ja jälkikäteen varustettavat kaapit on kaatumisen estämiseksi kiinnitettävä lattiaan tai seinään, eikä niihin saa asentaa pyöriä.
  • Kaappia varustettaessa omatoimisesti on muistettava, ettei lisäosien korkeus saa ylittää kaapin hyötykorkeutta.

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin