{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 100 kg | |
Hyllytason paksuus | 30 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 37 mm | |
Korkeus | 30 mm | |
Leveys | 540 mm | |
Syvyys | 478 mm | |
Tuotetyyppi | Lokeroalusta |
Tuotekoodi | 955483 M | |
EAN / GTIN | 4062406785543 |