Easyfix-ruuviavainteline 16,5 mm

Tuote nro.: 955700 16,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
757 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Kiinnikkeen leveys 16,5 mm
Kiinnityspaikkojen määrä 2
Avaimille, koko 14 mm - 17 mm
Pohjalevyn materiaali muovi
Koukun materiaali muovi
Pohjalevyn tyyppi kaksiosainen
Tuotetyyppi Ruuviavainteline

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955700 16,5
EAN / GTIN 4062406197698

Kuvaus

Malli:

Ruuviavainten selkeä säilytys. Avaimen koko näkyy heti aukosta.
Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaikki tarvittavat pohjalevyt..

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki