Easyfix-ruuviavainteline 12 mm

Tuote nro.: 955700 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
602 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Kiinnikkeen leveys 12 mm
Kiinnityspaikkojen määrä 2
Avaimille, koko 10 mm - 13 mm
Pohjalevyn materiaali muovi
Koukun materiaali muovi
Pohjalevyn tyyppi kaksiosainen
Tuotetyyppi Ruuviavainteline

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955700 12
EAN / GTIN 4062406197681

Kuvaus

Malli:

Ruuviavainten selkeä säilytys. Avaimen koko näkyy heti aukosta.
Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaikki tarvittavat pohjalevyt..

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki