{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Cobra QuickSet | |
Kokonaispituus | 250 mm | |
Pinta | mustatut, pää kiillotettu | |
Avautuma kuusikulmaa varten | 46 mm | |
Avautuma (putken paksuus) | 2 tuuma | |
Hienosäätölovien lkm | 25 | |
Standardi | DIN ISO 8976 | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
kipinöimätön | ei | |
Pika-asetus | kyllä | |
Itsekiristys | kyllä | |
Puristumisenesto | kyllä | |
Tuotetyyppi | Putki- ja vesipumppupihdit |
Tuotekoodi | 705850 250 | |
EAN / GTIN | 4003773072775 | |
Valmistajan numero | 87 21 250 |