{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, suora; Sisärengas, suora | |
Kokonaispituus | 160 mm | |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 5 mm | |
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 30 mm | |
Kärjen ⌀ | 0,9 mm | |
Leukamalli | suora | |
Raaka-aine | Erikoisjousiterästä | |
Pinta | musta | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719700 J/A0 | |
Valmistajan numero | 719700 J/A0 |