{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 180 mm | |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,2 mm | |
Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. | 3,4 mm | |
Standardi | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kahva | kastoeristetyt | |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | |
Pinta | kromattu | |
kipinöimätön | ei | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 701735 180 | |
EAN / GTIN | 4003773015314 | |
Valmistajan numero | 03 07 180 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Linjapihdit, kromatut VDE-kastoeristys, Kokonaispituus: 180mm
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
36,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
25,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kipinöimätön | ei | ei |
Kokonaispituus | 180 mm | 180 mm |
Kahva | kastoeristetyt | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite |
Pinta | kromattu | kromattu |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,2 mm | 2,5 mm |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | erikoistyökaluterästä |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit |