Akkupyörösaha, tyyppi: 71360461

Tuote nro.: 078209 71360461
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
Valmistajamerkintä F-IRONCut57AS
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Akkutyyppi Litium-ioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
akun jännite 18 V
Malli Metallipyörösaha
Enimmäiskierrosluku 2 800 min-1
Sahanterän ⌀ 150 mm
Sahanterän reiän ⌀ 20 mm
Enimmäistyöstösyvyys 90° 57 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <2,5 m/s2
Paino 3,05 kg
Tuotetyyppi saha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078209 71360461
EAN / GTIN 4014586900131

Kuvaus

Malli:

Kompakti akkukäyttöinen metallipyörösaha ohutlevyjen, putkien ja profiilien nopeisiin ja tarkkoihin kylmäleikkauksiin 57 mm:n leikkuusyvyyteen asti.
  • Manuaalinen kierrosluvun säätö.
  • Suuri lastusäiliö.
  • Varmuuskytkin, uudelleenkäynnistyssuojaus ja lämpötilakatkaisu.

Toimituksen sisältö:

Mukana käsisahanterä, lastusäiliö ja L-BOXX. Ilman akkua ja laturia.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja aloitussarjat löytyvät alkaen numeroista 073857 ja 073858.
Sopivat aloitussarjat löytyvät numeroilla 073863 - 073867.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin