{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | AEG tyyppi B 3 V | |
Valmistajamerkintä | SE3,6 | |
tyyppi | SE3 | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 1,5 Ah | |
akun jännite | 3,6 V | |
enimmäisvääntömomentti pehmeä | 4,5 Nm | |
enimmäisvääntömomentti kova | 6,5 Nm | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 0 min-1 - 200 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Työkalupidin | E 6,3 | |
Rakenne | Sauvaruuvain | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 3 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 6 mm | |
Paino | 0,6 kg | |
Tyypillinen käyttö | Light | |
soveltuu materiaalille | puu; teräs | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Ruuvain |
Tuotekoodi | 070220 SE3 | |
Valmistajan numero | 4935413165 |