{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Fein tyyppi E 14 V | |
Valmistajamerkintä | ASM 14-12 | |
Moottorin rakenne | Harjaton EC-moottori | |
akun jännite | 14,4 V | |
Vääntömomenttialue | 3 Nm - 12 Nm | |
Kierroslukualue | 50 min-1 - 500 min-1 | |
Työkalupidin | 1/4 tuumaa HEX (E 6,3) | |
Rakenne | Keskikahvallinen ruuvain | |
Paino sisältää akun | 1,3 kg | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuvain |
Tuotekoodi | 071109 711257 | |
EAN / GTIN | 4014586877198 | |
Valmistajan numero | 71125700950 |