Elastomeerialustalevy EPA 750 kg

Tuote nro.: 086006 750
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus H 13 mm
Pituus A 70 mm
Leveys B 70 mm
Enimmäiskantokyky 750 kg
Tuotetyyppi Tärinää vaimentava koneenaluskenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086006 750
EAN / GTIN 4045197349477
Valmistajan numero EPA 7 / FB62004214

Kuvaus

Malli:

Tärinänvaimennusjärjestelmä koneille. Värähtelyherkkien koneiden ja laitteiden erottaminen parantaa prosessivarmuutta ja -tarkkuutta. Käytetyt elastomeerit vaimentavat runkoääntä, värähtelyä ja iskuja ja takaavat hyvät työtulokset ja alhaisen melukuormituksen. Kaikki osat ovat helppoja asentaa ja vaaita.
Öljyn ja vanhentumisen kestävä elastomeerirunko, liukumaton. Shore-kovuus (A) CR 80.

Käyttö:

Koneille ja laitteille, joille koneenaluskengät ja vaaitusalustat eivät sovi. Alustalevyt ovat leikattavissa halutun kokoisiksi.

Ohje:

Suureen kuormitukseen ja erikoistarkoituksiin on saatavana muita elementtejä tilauksesta. Ilmajousituselementtejä on saatavilla verkkokaupasta nrolla 086003 koot SLM1 − SLM12.