• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Puristustyökalun käyttö Vakio 185 mm2

Tuote nro.: 078285 185
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

johdinpoikkipinnoille 185 mm2
Kohokuviointi 25
Muoto kuusikulma
Tuotetyyppi Puristustyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078285 185
EAN / GTIN 4002395278237
Valmistajan numero 4932451752

Kuvaus

Malli:

Puristustyökalu vakiomuotoisille putkikaapelikengille.
Puristusleuka työkalulle M18HCCT DIN CU 185 mm2.

Sopii:

Hydraulinen akkupuristustyökalu nro 078254 koko M18HCCT.
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
    Leveys × paksuus (mm2) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin