{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | ALZTRONIC 14 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 540 W | |
Enimmäiskierrosluku | 230 min-1 - 4 000 min-1 | |
poran enimmäis-⌀, teräs | 14 mm | |
Työkalupidin | MK2 | |
Kierreporan enimmäis-⌀, teräs | M10 | |
Karan syöttöväli | 80 mm | |
Syöttö | manuaalinen | |
Karan ja pohjalevyn etäisyys vähintään | 437 mm | |
Karan ja pohjalevyn etäisyys enintään | 437 mm | |
Karan ja konepöydän etäisyys vähintään | 75 mm | |
Karan ja konepöydän etäisyys enintään | 357 mm | |
Ulottuma | 190 mm | |
Pylvään ⌀ | 65 mm | |
Konepöydän leveys, hyötypinta | 240 mm | |
Konepöydän pituus, hyötypinta | 300 mm | |
Koneen pohjalevyn leveys, hyötypinta | 300 mm | |
Koneen pohjalevyn korkeus, hyötypinta | 240 mm | |
Konepöydän korkeuden säätö | vinssi | |
T-uran nimellismitta | 12 mm | |
T-urien lukumäärä | 2 | |
T-urien välimatka | 80 mm | |
Paino | 83 kg | |
Tuotetyyppi | Porakone |
Tuotekoodi | 076560 14 |