{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
akun jännite | 18 V | |
Akkukapasiteetti | 2 Ah | |
Vääntömomenttialue | 2,1 Nm - 8 Nm | |
Enimmäiskierrosluku | 985 min-1 | |
Suurin kiristysmomentti | 8 Nm | |
Työkalunpitimen mitta | 1/4 tuuma | |
Työkalupidin | Pikavaihtoistukka | |
Paino ilman akkua | 1,04 kg | |
Korkeus | 209 mm | |
Pituus | 213,5 mm | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Ruuvain |
Tuotekoodi | 071143 CLBP08Q | |
EAN / GTIN | 697099651550 | |
Valmistajan numero | CLBP08Q |