{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | GSZ4-90EL | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 350 W | |
Kierroslukualue | 3 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
Kiristysholkkien enimmäis-⌀ | 6 mm | |
Paino | 1,5 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
Kaapelin pituus | 4 m | |
Elektroninen kierrosnopeuden valinta | kyllä | |
Tuotetyyppi | Suorahiomakone |
Tuotekoodi | 077261 722325 | |
EAN / GTIN | 4014586880648 | |
Valmistajan numero | 72232560000 |