{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | WSG20-230 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 2 000 W | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 6 m/s2 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 230 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 66 mm | |
Paino | 4,5 kg | |
Varokytkin | kyllä | |
Erityisominaisuus | M14 | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077152 72210829 | |
Valmistajan numero | 72210829237 |